HOLEX Klemmdrehhalter SDJCL 93°, für Wendeschneidplatten SD.., links

Artikel-Nr.: 260305 25/11
Rabatt
89,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter SDJCR/L 2525M11
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 21,5 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260305 25/11
EAN / GTIN 4067263109693
Herstellernummer 260305 25/11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gezielte Kühlung an der Schneide.

Ersatzteil:

Hochdruck-Verbindungsschlauch Nr. 269207; Steckverbinder für Kühlmittelanschluss Nr. 269208

Hinweis:

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll – im Lieferumfang enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte