GARANT Klemmdrehhalter SDACL 90°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft- / Plattengröße 16/07 mm

Artikel-Nr.: 260299 16/07
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SDACR/L 1616M07
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Funktionsbreite L4 16 mm
Kopflänge L1 16 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269021 1
Einstellwinkel κ 90 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260299 16/07
EAN / GTIN 4045197797933
Herstellernummer 260299 16/07
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte