GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für Schlichtbearbeitung, Wiper

Artikel-Nr.: 260053 HB7020-2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,08 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    8,40 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
624 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 060204
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7020-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher WSS
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,06 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 460 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260053 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515019262
Herstellernummer 260053 HB7020-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte