• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugadapter, passend zu: POF 1200 AE/1400 AE

Artikel-Nr.: 2600499077
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
Produktart Rohrreduzierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2600499077
EAN / GTIN 3165140452939
Herstellernummer 2600499077
L-Nummer L00590 2055
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Adapter ist ein Ersatzteil zum Verbinden von Staubsaugerschläuchen mit Elektrowerkzeugen
  • Passend zu: POF 1200 AE; POF 1400 ACE.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Für Fräsen
  • Abmessung Breite: 153 mm
  • Abmessung Höhe: 65 mm
  • Abmessung Länge: 145 mm
  • Bruttogewicht: 0,04 kg
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 0,04 kg
  • Volumen: 1,442 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung