{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
| Plattengröße | 9 mm | |
| Einsatzart | rechts | |
| Innendrehtiefe bis | 5×D | |
| Schaftausführung | Stahl | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | A20R SCLCR/L09 | |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
| passende Wendeschneidplatte | CC.. 09T3.. | |
| Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 22 mm | |
| Mittenversatz L3 | 11 mm | |
| Spannhöhe L2 | 19 mm | |
| Gesamtlänge L | 200 mm | |
| Wendeplattenschraube | 269022 3 | |
| Anwendung | Längsdrehen innen | |
| Produktart | Bohrstange |
| Artikelnummer | 260028 20/09 | |
| EAN / GTIN | 4960664541218 | |
| Herstellernummer | THC11608 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |