GARANT Klemmdrehhalter CRSNR 90°, für Wendeschneidplatten RN.., rechts

Artikel-Nr.: 255795 32/12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 32 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter CRSNR/L 3225P12
passende Wendeschneidplatte RN.. 1207..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 34 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Unterlegplatte 259031 43
Schraube für Unterlegplatte 259025 2
Pratze 259035 3
Unterlegplatte für Pratze 259041 1
Einstellwinkel κ 90 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 255795 32/12
EAN / GTIN 4045197799111
Herstellernummer 255795 32/12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte