• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber mit Fuehrungshuelse 3,9 mm

Artikel-Nr.: 251A.4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Splintentreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251A.4
EAN / GTIN 3148511601754
Herstellernummer 251A.4
L-Nummer L60130 4362
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eine verschiebbare Spitze in der Führungshülse sichert genaueste Führung, auch bei kleinen Abmessungen
  • Härte der Hülse 52 - 57 HRC je nach Abmessungen
  • verzinkter Schaft, brünierte Hülse

Merkmal:

  • A [mm]: 3,9
  • d [mm]: 5,5
  • L [mm]: 96
  • L1 [mm]: 28
  • Gewicht in Gramm: 30
  • Gewicht in Kilogramm: 0,030