• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HELIR 1212-3T12 Klemmhalter zur Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 2500628
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie HELI-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2500628
EAN / GTIN 7291075032154
Herstellernummer 2500628
L-Nummer L23920 2951

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 135 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 12 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 10.8 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 135 mm
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen