• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HELIIR 31.7C-510 Bohrstangen zum Einstechen und Stechdrehen mit innerer Kühlmittelzufuhr für gesinterte HELI-GRIPSchneideinsätze

Artikel-Nr.: 2500484
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELI-GRIP
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2500484
EAN / GTIN 7291075091564
Herstellernummer 2500484
L-Nummer L23920 1167

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.197″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.197″ ,Gesamtlänge (OAL) 8″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.393″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.197″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.197″
  • Funktionsbreite (WF): 1.03″
  • Dmin Abstechen 1.69″
  • Gesamtlänge (OAL): 8″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen