GARANT Stahl-Bohrstange A.. DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN.., links

Artikel-Nr.: 250035 32/12
Rabatt
284,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Schaftausführung: Stahl
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 35 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Schaftausführung Stahl
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A32X DCLNR/L12
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 38 mm
Mittenversatz L3 22 mm
Spannhöhe L2 31 mm
Gesamtlänge L 288 mm
Unterlegplatte 259033 2
Unterlegplattenschraube 259027 2
Pratze, Schraube, O-Ring 259036 1
Anwendung Längsdrehen innen; Plandrehen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250035 32/12
EAN / GTIN 4062406082970
Herstellernummer 250035 32/12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte