{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaftgröße | 25 mm | |
| Plattengröße | 16 mm | |
| Einsatzart | rechts | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | nein | |
| ISO-Code Halter | PCSNR/L 2525M16 | |
| passende Wendeschneidplatte | CN.. 1606.. | |
| Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
| Kopflänge L1 | 33 mm | |
| Gesamtlänge L | 150 mm | |
| Unterlegplatte | 259031 35 | |
| Kniehebel | 259015 12 | |
| Kniehebelschraube | 259018 11 | |
| Feder-Set | 259044 6 | |
| Federstift-Set | 259047 4 | |
| Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
| Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 250024 25/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197772169 | |
| Herstellernummer | 250024 25/16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |