GARANT Klemmdrehhalter PCBNL 75°, für Wendeschneidplatten CN.., links

Artikel-Nr.: 250021 25/16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norma: Výrobná norma
  • Răcire interioară: nu

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Norma Výrobná norma
Răcire interioară nu
Držiak ISO-kód PCBNR/L 2525M16
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1606..
Funkčná šírka L4 22 mm
Dĺžka hlavy L1 29 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Podložka 259031 35
Klinok 259015 12
Skrutka klinku 259018 11
Súprava pružín 259044 6
Súprava pružinových kolíkov 259047 4
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250021 25/16
EAN / GTIN 4045197772138
Herstellernummer 250021 25/16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb