{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Eco | |
| Schaftgröße | 20 mm | |
| Plattengröße | 12 mm | |
| Einsatzart | links | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | DCLNR/L 2020K12 | |
| passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. | |
| Funktionsbreite L4 | 26 mm | |
| Kopflänge L1 | 29 mm | |
| Gesamtlänge L | 125 mm | |
| Unterlegplatte | 259033 2 | |
| Schraube für Unterlegplatte | 259027 2 | |
| Pratze, Schraube, Feder | 259036 8 | |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
| Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 250009 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197808936 | |
| Herstellernummer | 250009 20/12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |