• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber 4,9 mm

Artikel-Nr.: 249.5
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
Produktart Splintentreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 249.5
EAN / GTIN 3148511595602
Herstellernummer 249.5
L-Nummer L60130 746
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sechskantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, je nach Abmessungen auf 53 - 58 HRC gehärtet
  • verzinkt

Merkmal:

  • A [mm]: 4,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 50
  • Gewicht in Gramm: 75
  • Gewicht in Kilogramm: 0,075