• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber einteilig Spitze 4,9 mm

Artikel-Nr.: 248.5
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
Produktart Splintentreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 248.5
EAN / GTIN 3148511593004
Herstellernummer 248.5
L-Nummer L60130 738
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Achtkantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, auf 53 - 55 HRC gehärtet
  • verzinkt

Merkmal:

  • A [mm]: 4,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • Gewicht in Gramm: 65
  • Gewicht in Kilogramm: 0,065