• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T25 x 163 mm

Artikel-Nr.: 24321
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 24321
EAN / GTIN 4010995243210
Herstellernummer 24321
L-Nummer L60070 2200
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantklinge (Zoll): 3/16″
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T25
  • Durchmesser Sechskantklinge (Zoll): 3/16″
  • Gesamtlänge (mm): 163 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 33 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein