• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ 12-kant Steckschlüssel (Zoll) 3/8″

Artikel-Nr.: 2405A 3/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2405A 3/8
EAN / GTIN 4991644001019
Herstellernummer 2405A 3/8
L-Nummer L60050 7381
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 22 mm
  • Dimension D2: 12,5 mm
  • D1: 13,7 mm
  • Länge: 7,7 mm
  • Antrieb: 1/4″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 3/8″
  • Innendoppelsechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän