• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ 6-kant Steckschlüssel (MM), Z-Serie 13 mm

Artikel-Nr.: 2400MZ 13mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2400MZ 13mm
EAN / GTIN 4991644009886
Herstellernummer 2400MZ 13mm
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 15 mm
  • Dimension D2: 15,6 mm
  • D1: 17,1 mm
  • Länge: 7 mm
  • Antrieb: 1/4″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 13 mm
  • Innensechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän