{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ | B01 | |
| Schneidstoff | HSS Co 10 | |
| Bohrtiefe | 16 mm | |
| für Steigung bis | 1 mm | |
| für Bohrungen ab ⌀ | 3 mm | |
| Gesamtlänge | 60 mm | |
| Schaft-⌀ | 8 mm | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
| Artikelnummer | 240084 B01 | |
| EAN / GTIN | 4047109016859 | |
| Herstellernummer | H15 21410.93 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |