• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTR 12B-2D24SH-L85 Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen auf CNC-Drehmaschinen und Mehrspindlern

Artikel-Nr.: 2391752
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 2391752
EAN / GTIN 7291075113860
Herstellernummer 2391752

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm, Gesamthöhe (OAH) 15.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 85 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 1.6 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 2.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN): 1.9 mm
  • Kopflänge (LH): 19 mm
  • Gesamthöhe (OAH): 15.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 85 mm
  • Schafthöhe (H): 12 mm
  • Schaftbreite (B): 12 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 29 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 24 mm