Zweischneider HW, Anbindung: HW20

Artikel-Nr.: 237610 HW20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Anbindung HW20
passende Wendeschneidplatte CC..0602..
Nutzlänge L1 45 mm
Spindelbereich-⌀ 23,5 mm - 30,5 mm
Wendeplattenschraube 219830
Produktart Zweischneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237610 HW20
EAN / GTIN 4045197676702
Herstellernummer 237610 HW20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Zweischneiderkopf besteht aus Grundkörper und Wendeplattenhalter.
Anbindung mit HW-Schnittstelle.
Schneiden einzeln verstellbar.
Mit Synchronspindel auf Anfrage.

Verwendung:

Zum Aufbohren bestehender Bohrungen.