Spindelkopf ⌀ 9,75 − 152,1 mm, Anbindung: ER40

Artikel-Nr.: 237513 ER40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung ER40
Norm ISO 15488-B
Außen-⌀ D1 63 mm
Nutzlänge L1 50,5 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237513 ER40
EAN / GTIN 4045197608581
Herstellernummer 237513 ER40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Wendeplattenschraube Nr. 219805.

Hinweis:

Wendeplattenhalter 237531 für Erweiterung auf ⌀-Bereich von 105,75– 119,1mm (bis 132,1 mit Adapter 237534).
Wendeplattenhalter 237532 für Erweiterung auf ⌀-Bereich von 125,75– 139,1mm (bis 152,1 mit Adapter 237534).

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für maßgenaue Bohrungen mit engen Toleranzen und hoher Oberflächengüte im Bereich 86 bis 302 mm.
  • Maximale Schnittgeschwindigkeit: 300 m/min.
  • Schnittgeschwindigkeit je nach Werkzeuglänge reduzieren.
  • Art.-Nr.
  • 237573: Für Bohrungen im Bereich 242 bis 402 mm.
  • Mit HW63-Aufnahme verwenden.
  • Mit ISO-Wendeplatten Typ CC.09T3.
  • (Art.-Nr.
  • 237697 und 237698) verwenden.
  • Nur mit Wendeplattenschraube Art.-Nr.
  • 239805 verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Vollbohrer verwenden.