Festmaßaufbohrer, DIN 1835 A, Nenn-⌀ D: 9,8mm

Artikel-Nr.: 236677 9,8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung DIN 1835 A
Innenkühlung ja
Mindest-⌀ dmin 8,8 mm
Verstellbereich mit Exzenter-Spannhülse 9,5 mm - 10,3 mm
Auskraglänge L1 23 mm
Gesamtlänge Lges 85 mm
Schaft-⌀ Ds h6 8 mm
passende Exzenterhülsen-Größe Nr. 236679 8
passende Wendeschneidplatte 260142 HB725
Wendeplattenschrauben-Set 269410 (7IP; 1,0 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236677 9,8
EAN / GTIN 4045197769121
Herstellernummer 236677 9,8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Aufbohrern vorgebohrter oder gegossener Löcher auf Nenn-⌀ in Kombination mit Exzenter-Spannhülse Nr. 236679.
Für Standard ISO-Wendeschneidplatten CC..0602.

Hinweis:

Der aufzubohrende ⌀ darf nicht kleiner als ⌀ dmin sein.