GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 050204, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6810

Artikel-Nr.: 234030 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,98 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    14,15 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
459 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 050204
Serie Power Drill
Typ ALU
Sorte HB6810
Schneidstoff HM
Vorschub f 0,06 - 0,18 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 234030 ALU
EAN / GTIN 4045197742308
Herstellernummer 234030 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen