• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr und Fräskopf, Werkzeugaugnahme KM40, 40.40KM40SQT15#01

Artikel-Nr.: 231656
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 231656
EAN / GTIN 4069739466392
Herstellernummer 40.40KM40SQT15#01
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI40 Schaft 30° gedreht, Axialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.40KM40SQT15#01
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 85
  • Max. Drehmoment (TQX): 63 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 95 mm
  • Funktionslänge (WF): 95 mm
  • Schaftgröße: VDI40 Schaft 30° gedreht
  • Schnittstellengröße: KM 40
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach