• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, zurückges, Hydrodehnaufnahme Ø 20, 80.2520HYDL5480RLIKDI1

Artikel-Nr.: 231302
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
Artikelnummer 231302
EAN / GTIN 4069739465333
Herstellernummer 80.2520HYDL5480RLIKDI1
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI25, Radialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 80.2520HYDL5480RLIKDI1
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 68
  • Max. Drehmoment (TQX): 24 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:2
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 20 mm
  • Kraglänge (LPR): 108,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 75 mm
  • Schaftgröße: VDI25
  • Schnittstellengröße: Hydrodehn Ø 20.0
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: DIN 5480