• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTBU 32-6G-JHP Spannschäfte mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für Schneidenträger zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2302495
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie JETCUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2302495
EAN / GTIN 7291075302387
Herstellernummer 2302495
L-Nummer L23920 59

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 48.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Gesamthöhe (OAH) 48.4 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 29 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "JETCUT" Alle ansehen