• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 125-5-32K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2300956
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2300956
EAN / GTIN 7291075070002
Herstellernummer 2300956
L-Nummer L24130 122

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 34 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite max. (CWX) 5.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4.53 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Nabendicke (THUB) 4 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 34 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidbreite max. (CWX) 5.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 4.53 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
  • Nabendicke (THUB) 4 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 5
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 640 Rev/min

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen