• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 125-2-1.250A Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2300955
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2300955
EAN / GTIN 7291075069990
Herstellernummer 2300955
L-Nummer L24130 155

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlitz- und Scheibenfräser
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4.92″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.11″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.07″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.37″
  • Nabendicke (THUB): 0.06″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 12

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4.92″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.11″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.07″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.37″
  • Nabendicke (THUB): 0.06″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GSFN 2
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 12
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 640 Rev/min

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen