• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGTFR 3225-6 Self-Grip, Kompakt-Klemmhalter zum Ab- & Einstechen.

Artikel-Nr.: 2300875
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2300875
EAN / GTIN 7291075071337
Herstellernummer 2300875
L-Nummer L23920 677

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5.51 mm, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 5.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 5.51 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 80 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen