• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, Polygon ISO 26623 PSC 40, 60.40C4LDCTXRLIKDTFL-PLHSD08

Artikel-Nr.: 229228
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
Artikelnummer 229228
EAN / GTIN 4069739455518
Herstellernummer 60.40C4LDCTXRLIKDTFL-PLHSD08
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI40 Proline, Radialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.40C4LDCTXRLIKDTFL-PLHSD08
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 82
  • Max. Drehmoment (TQX): 63 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 8000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 165,3 mm
  • Funktionslänge (WF): 120 mm
  • Schaftgröße: VDI40 Proline
  • Schnittstellengröße: PSC 40
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: DIN 5480