{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtungstechnologie | PVD | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 070308 ER-JS | |
| Typ | INOX | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Sorte | PR1835 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Vorschub fz pro Zahn | 0,05 − 0,08 mm | |
| Sorte | PR1835 | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
| Artikelnummer | 227153 INOX | |
| EAN / GTIN | 4960664026180 | |
| Herstellernummer | TLU00064 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |