• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr und Fräskopf, Whistle Notch/Weldon Ø20, 40.2520WNG200#01

Artikel-Nr.: 226496
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
Artikelnummer 226496
EAN / GTIN 4069739443737
Herstellernummer 40.2520WNG200#01
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI25, Axialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.2520WNG200#01
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 68
  • Max. Drehmoment (TQX): 25 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 8000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 20 mm
  • Kraglänge (LPR): 85 mm
  • Funktionslänge (WF): 85 mm
  • Schaftgröße: VDI25
  • Schnittstellengröße: Weldon Ø 20.0,Whistle Notch Ø 20.0
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: Nutmitnahme