• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugaufnahme, Durchmesser 40 mm, 19.BMT40FRZ20X40

Artikel-Nr.: 226266
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
Artikelnummer 226266
EAN / GTIN 4069739442686
Herstellernummer 19.BMT40FRZ20X40
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT39x76 SMEC, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.BMT40FRZ20X40
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 100
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 40 mm
  • Kraglänge (LPR): 72 mm
  • Funktionslänge (WF): 40 mm
  • Schaftgröße: BMT39x76 SMEC
  • Schnittstellengröße: Ø 40.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung