• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrstangenhalter, geschlitzt, Durchmesser 40 mm, 20.BMT40BMT65IKX100-VULK

Artikel-Nr.: 225584
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
Artikelnummer 225584
EAN / GTIN 4069739439884
Herstellernummer 20.BMT40BMT65IKX100-VULK
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT65, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 20.BMT40BMT65IKX100-VULK
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 96
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 40 mm
  • Kraglänge (LPR): 133 mm
  • Funktionslänge (WF): 100 mm
  • Schaftgröße: BMT65
  • Schnittstellengröße: Ø 40.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung