• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemmsperrbolzen, mit Pilzgriff, d1=6 mm / l1=60 mm / Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Artikel-Nr.: 22420.0032
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 22420.0032
EAN / GTIN 4030618702177
Herstellernummer 22420.0032
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Beschreibung:

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern in Sacklochbohrungen (H11) ohne zusätzliche Aufnahmebuchsen.
Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen. Flexibler Einsatz durch Verklemmen der Kugeln zwischen Bolzen und Bohrung.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Werkstoff
Bolzenteil
  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Griff
  • Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
Druckknopf
  • Einsatzstahl, nitriert, gelb ähnlich RAL 1016
Feder
  • Rostfreier Stahl
Montage
Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.

Montage:
  • Knopf eindrücken und gedrückt halten
  • Kugeltragbolzen einstecken
  • Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden.)
Demontage:
  • Knopf eindrücken und gedrückt halten
  • Kugeltragbolzen herausziehen
  • Knopf loslassen
Bedienung
Klemmsperrbolzen können in Sacklochbohrungen eingesetzt werden. Die Haltekräfte, die in einer Bohrung H11 erzielt werden, sind vom Werkstoff des Gegenstücks abhängig:
  • Stahl, gehärtet - min. 30 N
  • Stahl, weich - min. 120 N
  • rostfreier Stahl, weich - min. 120 N
  • Al, Aluminumlegierung - min. 250 N
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Der Klemmsperrbolzen darf nicht als Lasthebemittel eingesetzt werden.

Zubehör
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb