• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugaufnahme, Durchmesser 32 mm, 19.FIT7032L90

Artikel-Nr.: 223799
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
Artikelnummer 223799
EAN / GTIN 4069739433431
Herstellernummer 19.FIT7032L90
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, FIT70 Famar, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.FIT7032L90
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 96
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 32 mm
  • Kraglänge (LPR): 90 mm
  • Funktionslänge (WF): 14 mm
  • Schaftgröße: FIT70 Famar
  • Schnittstellengröße: Ø 32.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung