• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermoweste mit CLIMASCOT®, bordeaux, Größe M

Artikel-Nr.: 22365-318-22 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 22365-318-22 M
EAN / GTIN 5715411027526
Herstellernummer 22365-318-22 M
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Moderne Passform
  • Atmungsaktiv
  • Wasserabweisend
  • Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Stehkragen
  • Verschluss mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Innentasche
  • Gummizug an den Ärmelausschnitten
  • Regulierbarer Gummizug am unteren Saum
  • Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust
  • Reflexeffekte
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Merkmal:

  • Material: 100% Polyester
  • Sicherheitsinformation: Standard
  • Zielgruppe: Herren
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Produktverwendung: Winter Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: atmungsaktiv, wasserabweisend, CLIMASCOT®-Futter, Moderne Passform

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb