Beschreibung:
Gewindesperrbolzen werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln, Spannen, Verbinden und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.
Durch Drücken des Knopfes entriegeln die Gewindesegmente und der Gewindesperrbolzen kann in eine Gewindebohrung gesteckt bzw. herausgezogen werden. Ein zeitaufwändiges Einschrauben bzw. Ausschrauben entfällt.
Der Gewindesperrbolzen zeichnet sich durch folgende Eigenschaften und Vorteile aus:
- korrosionsgeschützt
- kein zeitaufwändiges Ein- und Ausschrauben
- selbstsichernd durch Federkraft
- mit Axiallager
Die Vorteile des Axiallagers:
- Deutlich erhöhte Spannkraft bei gleicher Griffgröße durch Verringerung der Flächenreibung.
- Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
- Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.
- Geringere Kraft zum Lösen erforderlich.
WerkstoffBolzenteil
- Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Griff
- Thermoplast PA 6, schwarz, matt ähnlich RAL 9005
Druckknopf
- Aluminium, orange eloxiert
Gewindeelement
- Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Axiallager
Feder
MontageGewindesperrbolzen dürfen nur in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.
Montage:- Knopf eindrücken und gedrückt halten
- Gewindesperrbolzen einstecken
- Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden)
- Gewindesperrbolzen von Hand nach Bedarf andrehen
- Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.
Demontage:- Gewindesperrbolzen ungefähr eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen
- Knopf eindrücken und gedrückt halten
- Gewindesperrbolzen herausziehen
- Knopf loslassen
BedienungDurch Drücken des Knopfes werden die Gewindesegmente entriegelt.
HinweiseSonderausführung auf Anfrage.
Bedingt durch die Gewindegeometrie ist bei den kleineren Gewindegrößen die Spannkraft höher.
ZubehörBefestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22355.