• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Jacke, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, Anthrazitgrau, Größe 4XL

Artikel-Nr.: 22201-615-89 4XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 22201-615-89 4XL
EAN / GTIN 5715411024655
Herstellernummer 22201-615-89 4XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht
  • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Verschluss mit Reißverschluss
  • Kapuze
  • Innentasche
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Futter aus Netzmaterial an verschiedenen Teilen des Produktes
  • Regulierbarer Gummizug am unteren Saum
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit
  • Manschetten mit Gummizug
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Reflexeffekte
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Merkmal:

  • Material: 50% Polyamid/50% Polyester
  • Sicherheitsinformation: Standard
  • Zielgruppe: Herren
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Produktverwendung: Winter Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb