KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte X.LT...ER-D41, für Hochvorschubfräser, KCMP30

Artikel-Nr.: 221922 06
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,40 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    17,00 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XPLT060308-ER-D41
Wendeplattengröße 06
Typ ST1400
Eckenradius 0,8 mm
Sorte KCMP30
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 1,37 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221922 06
Hersteller/verantwortliche Person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
340
Stahl < 750 N/mm²
P
260
Stahl < 900 N/mm²
P
210
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
155
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte