• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rastbolzen, mit Anschraubflansch/mit Arretierung, d1=8 mm / l2=18 mm / Rostfreier Stahl

Artikel-Nr.: 22120.0979
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 22120.0979
EAN / GTIN 4030618206750
Herstellernummer 22120.0979
L-Nummer L31460 100619
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Beschreibung:

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt und dienen der sicheren Arretierung und präzisen Positionierung. Ohne zusätzlichen Werkzeugeinsatz lassen sich Bauteile zuverlässig positionieren oder lösen. Dadurch ermöglichen Rastbolzen eine schnelle, wiederholgenaue Positionierung und es ist somit auch eine hohe Prozesssicherheit gewährleistet.
Rastbolzen finden ihren Einsatz überall dort, wo Bauteile schnell, sicher und präzise positioniert oder verriegelt werden müssen. Typische Anwendungsbereiche sind der Maschinen- und Anlagenbau, der Vorrichtungs- und Werkzeugbau sowie die Montage- und Fertigungstechnik. Auch in Transport- und Verpackungsanlagen gewährleisten sie reibungslose Abläufe.
Diese Rastbolzen eignen sich zur Befestigung an dünnwandigen Teilen.
Bei diesem Rastbolzen handelt es sich um eine Ausführung mit kleinen Baumaßen.

Werkstoff
Flanschteil
  • Zink-Druckguss, galvanisch verzinkt
Raststift
  • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
Knopf
  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Bedienung
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen und um 90° gedreht.

Hinweise
Knopf nicht demontierbar.
Raststift wird nicht komplett eingezogen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb