{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Typ | N | |
| Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
| Zähnezahl Z | 4 | |
| Spiralwinkel | 32 Grad | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
| Schaft | Safe-Lock h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Schneidenlänge Lc | 38 mm | |
| Schneidenradius R1 | 2 mm | |
| Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 52 mm | |
| Freistellungs-⌀ D1 | 19 mm | |
| Gesamtlänge L | 105 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
| Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
| Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
| Produktart | Torusfräser |
| Artikelnummer | 220298 20/2,0 | |
| EAN / GTIN | 4034221143525 | |
| Herstellernummer | F2004NNL2000R2.00DA | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |