• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Jacke mit leichtem Futter, Damenpassform Thermojacke, Schwarzblau, Größe S

Artikel-Nr.: 22025-617-010 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 22025-617-010 S
EAN / GTIN 5715411053563
Herstellernummer 22025-617-010 S
L-Nummer L01190 144206
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Damen-Passform
  • Gesteppte Meterware mit Stretch
  • Atmungsaktiv und wasserabweisend
  • Stehkragen
  • Verschluss mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Innentasche aus Netzmaterial
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit
  • Elastikband an den Handgelenken und am unteren Saum
  • Reflexeffekte
  • Bälle für das Trocknen der Kleidung im Wäschetrockner sind im Lieferumfang enthalten
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Merkmal:

  • Material: 86% Polyamid/14% Elasthan
  • Sicherheitsinformation: Standard
  • Zielgruppe: Damen
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Produktverwendung: Winter Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: Damen-Passform, atmungsaktiv, wasserabweisend, leichtes Futter

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb