• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrfachaufnahme, Stahlhöhe 25, 15.5025SQT28IK

Artikel-Nr.: 220101
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
Artikelnummer 220101
EAN / GTIN 4069739421315
Herstellernummer 15.5025SQT28IK
L-Nummer L31490 118429
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI50 Schaft 30° gedreht, Vierkantaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 15.5025SQT28IK
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 100
  • Kraglänge (LPR): 150 mm
  • Schaftgröße: VDI50 Schaft 30° gedreht
  • Schnittstellengröße: Vierkant 25x25 mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung