Zirkularfräser (ohne Platte), Stahl, Typ: 8

Artikel-Nr.: 217400 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Platten-Typ 04
kleinster Bohr-⌀ D 7,9 mm
Material Fräser Stahl
Werkzeugaustausch PowerCard
Innen-⌀ d1 7,1 mm
maximale Schnitttiefe Smax 0,35 mm
Auskraglänge L1 17,2 mm
Gesamtlänge Lges 57,2 mm
Schaft-⌀ Ds h6 10 mm
Schaftausführung Weldon
Spannschrauben-Set 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Produktart Zirkularfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 217400 8
EAN / GTIN 4045197216861
Herstellernummer 217400 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Nr. 217400 Gr. 8 und Gr. 11 sowie Nr. 217405 Gr. 11L ohne Innenkühlung.