Rückwärts-Senker 180°, Senk-⌀ D: 15mm

Artikel-Nr.: 217180 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Senk-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senk-⌀ D 15 mm
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Schneiden Z 1
Mindest-⌀ dmin 8,5 mm
Auskraglänge L1 55 mm
L2 42 mm
L3 35 mm
Bund-⌀ D1 25 mm
Programmiermaß e 3,55 mm
Gesamtlänge L 105 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
Schaftausführung Whistle Notch
passende Wendeschneidplatte 217185 UNI
Wendeplattenschraube 219947 (TX7; 0,9 Nm)
Senkwinkel 180
Produktart Senker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 217180 15
EAN / GTIN 4045197321589
Herstellernummer 217180 15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit einer Schneide (Z = 1).
Ohne Innenkühlung.

Hinweis:

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende).
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 0,9 mit Klinge Nr. 674248 Gr. TX7 verwenden.