GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 100305 TR, HB7520

Artikel-Nr.: 215880 UNI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,34 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    14,45 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 833 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 100305 TR
Typ UNI
Eckenradius 0,5 mm
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Plattenstärke 3,55 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215880 UNI
EAN / GTIN 4045197303127
Herstellernummer 215880 UNI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
240
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
220
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Wendeplatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 und 215870.
Für ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.