GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 060220 ER, für Softcut® Fräser, HB7520

Artikel-Nr.: 215692 UNI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,52 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    12,10 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 060220 ER
Typ UNI
Eckenradius 2 mm
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215692 UNI
EAN / GTIN 4045197673787
Herstellernummer 215692 UNI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
330
Stahl < 750 N/mm²
P
290
Stahl < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen