• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APHT 060204 FR, für Softcut® Fräser, PKD, Typ ALU

Artikel-Nr.: 215633 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APHT 060204 FR
Typ ALU
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PKD
Schneidstoff PKD
Vorschub fz pro Zahn 0,1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215633 ALU
EAN / GTIN 4045197657374
Herstellernummer 215633 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1500
Alu (kurzspanend)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

PKD-Fräswendeplatte mit einer Schneide.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.
ap max = 2,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen